ESD moteriški polo marškinėliai CONDUCTEX® Cotton Knit XS

Prekės Nr.: 091637 XS
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 95% medvilnė; 5% anglies
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 160
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija CONDUCTEX®
    Lytis Moteriškas modelis
    Audinio sudėtis 95% medvilnė; 5% anglies
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 160 g/m2
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Spalva mėlyni
    unisex dydis XS
    Produkto rūšis Polo marškinėliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091637 XS
    EAN / GTIN 4050274472108
    Gamintojo numeris 08011 86013 001 45-XS

    Aprašymas

    Modelis:

    Paskirtis: elektronikos produktų gamyba. Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
    Paviršiaus atsparumas: 106 iki 107 Ω.
    ESD polo marškinėliai iš patogios CONDUCTEX® Cotton Knit medžiagos, megzti. Užtikrina patikimą iškrovą ir pasižymi aukšta kokybe. Puikiai priglunda prie kūno su laidžia apykakle.
    • Kišenė ant krūtinės su spaude.
    • ESD emblema kairės rankovės viršuje.

    Moteriški įliemenuoti marškinėliai.

    Standartas:

    EN 61340-5-1.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį