ESD vyriški polo marškinėliai CONDUCTEX® Cotton Knit S

Prekės Nr.: 091627 S
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 95% medvilnė; 5% anglies
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 160
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CONDUCTEX®
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 95% medvilnė; 5% anglies
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 160 g/m2
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Spalva mėlyni
unisex dydis S
Produkto rūšis Polo marškinėliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091627 S
EAN / GTIN 4050274470791
Gamintojo numeris 08011 86004 002 45-S

Aprašymas

Modelis:

Paskirtis: elektronikos produktų gamyba. Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
Paviršiaus atsparumas: 106 iki 107 Ω.
ESD polo marškinėliai iš patogios CONDUCTEX® Cotton Knit medžiagos, megzti. Užtikrina patikimą iškrovą ir pasižymi aukšta kokybe. Puikiai priglunda prie kūno su laidžia apykakle.
  • Kišenė ant krūtinės su spaude.
  • ESD emblema kairės rankovės viršuje.

Standartas:

EN 61340-5-1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį