ESD sportinis megztinis CONDUCTEX® Cotton Knit XL

Prekės Nr.: 091615 XL
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 95% medvilnė; 5% anglis
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 300
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CONDUCTEX®
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 95% medvilnė; 5% anglis
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 300 g/m2
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Spalva pilkas
unisex dydis XL
Produkto rūšis Bliuzono tipo švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091615 XL
EAN / GTIN 4050274472801
Gamintojo numeris 08014 86012 000 2064-XL

Aprašymas

Modelis:

Paskirtis: elektronikos produktų gamyba. Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
Paviršiaus atsparumas: 106 iki 107 Ω.
ESD sportinis megztinis iš megztos medžiagos užtikrina maksimalų dėvėjimo komfortą. Puikiai prisitaiko prie kūno formos ir užtikrina judėjimo laisvę.
  • Patogi, orui pralaidi apykaklė.
  • Priekyje yra užtrauktukas.
  • Su siaurėjančiais rankogaliais.
  • ESD emblema kairės rankovės viršuje.

Iš patogios CONDUCTEX® Cotton Knit medžiagos užtikrina puikų laidumą ir yra itin aukštos kokybės. Apykaklė, rankogaliai ir liemuo konstrastingų spalvų.

Standartas:

EN 61340-5-1.
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
    Dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį