{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CONDUCTEX® | |
Audinio sudėtis | 75% poliesteris; 23% medvilnė; 2% anglies | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 130 g/m2 | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Spalva | mėlynos | |
Dydis DE | 58 | |
kelnių užtrauktukas | Užsegamas sagomis | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091608 58 | |
EAN / GTIN | 4050274802387 | |
Gamintojo numeris | 08005 28007 000 45-58 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ESD kelnės CONDUCTEX®, mėlynos, Dydis DE: 58
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
63,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
59,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
54,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Dydis DE | 58 | 58 | 58 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 130 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Audinio sudėtis | 75% poliesteris; 23% medvilnė; 2% anglies | 94% poliesteris; 6% elastanas | 40% poliesteris; 3% elastanas; 57% medvilnė |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės | Darbinės kelnės | Darbinės kelnės |