ESD moteriškas švarkas CONDUCTEX® L

Prekės Nr.: 091602 L
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 75% poliesteris; 23% medvilnė; 2% anglies
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 130
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CONDUCTEX®
Lytis Moteriškas modelis
Audinio sudėtis 75% poliesteris; 23% medvilnė; 2% anglies
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 130 g/m2
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Spalva baltas
unisex dydis L
Norma/Direktyva EN 61340-5-1
kvėpuojantis taip
neįsielektrina taip
Striukės užsegimas Mygtukas
uždengtas užsegimas taip
Produkto rūšis Chalatas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091602 L
EAN / GTIN 4050274544942
Gamintojo numeris 08005 48019 000 10-L

Aprašymas

Modelis:

Paskirtis: elektronikos produktų gamyba. Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
Paviršiaus atsparumas: 106 iki 107 Ω.
ESD švarkas iš lengvos, patogios CONDUCTEX® medžiagos. Mišrus audinys pasižymi puikiomis išvestinėmis vertėmis ir maksimaliu dėvėjimo komfortu. Didelis pralaidumas orui, patikrinta Hohenstein institute. Be šoninių siūlių.
  • Vienoje pusėje su atlapo apykakle ir paslėptu spaustuko tvirtinimo elementu.
  • Šoninės kišenės su įstrižine anga.
  • Kišenė ant krūtinės.
  • Reguliuojami rankogaliai su spaude.
  • ESD emblema kairės rankovės viršuje.

Moteriškas ESD švarkas su sutraukimo virvelėmis.

Standartas:

EN 61340-5-1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį