Ilgarankoviai marškinėliai ACCELERATE L

Prekės Nr.: 091585 L
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 40% poliesteris; 60% medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 195
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ACCELERATE
Audinio sudėtis 40% poliesteris; 60% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 195 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva juodai mėlyni / mėlyni
unisex dydis L
Produkto rūšis Ilgarankoviai marškinėliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091585 L
EAN / GTIN 5711074753154
Gamintojo numeris 18381-959-01091 L

Aprašymas

Modelis:

Longsleeves ACCELERATE serijos modernus dizainas ir puikiai prisitaikanti forma užtikrina judėjimo laisvę. Šukuota medvilnė sugeria drėgmę ir yra patogi nešioti. Longsleeve kaklo siūlė su apvalia iškirpte su lanksčia medžiaga, todėl patogu dėvėti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį