Megztinis ACCELERATE, mėlynas / juodai mėlynas, unisex dydis: M

Prekės Nr.: 091584 M
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 300
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ACCELERATE
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 300 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva mėlynas / juodai mėlynas
unisex dydis M
Produkto rūšis Megztinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091584 M
EAN / GTIN 5711074649150
Gamintojo numeris 18105-951-91010 M

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškai pritaikytas megztinis su užtrauktuku per visą ilgį yra ypač tinkamas vėjuotoms oro sąlygoms, nes yra nuo oro sąlygų sauganti juosta apsaugo nuo vėjo, kuri nepraleidžia vėjo. Dėl šviesą atspindinčių elementų pagerinamas matomumas aplinkoje. Maksimalų dėvėjimo komfortą užtikrina elastinė juosta suapvalinta ties riešais ir apačia.
  • Kišenė ant krutinės su užtrauktuku.
  • Guminė virvelė ties rankogaliais ir apačioje.
  • Priekinės kišenės su užtrauktuku.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį