Megztinis ACCELERATE 3XL

Prekės Nr.: 091583 3XL
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 300
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija ACCELERATE
    Audinio sudėtis 100% poliesteris
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 300 g/m2
    Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
    Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
    Spalva juodai mėlynos spalvos
    unisex dydis 3XL
    Produkto rūšis Megztinis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091583 3XL
    EAN / GTIN 5711074650026
    Gamintojo numeris 18105-951-010 3XL

    Aprašymas

    Modelis:

    Ergonomiškai pritaikytas megztinis su užtrauktuku per visą ilgį yra ypač tinkamas vėjuotoms oro sąlygoms, nes yra nuo oro sąlygų sauganti juosta apsaugo nuo vėjo, kuri nepraleidžia vėjo. Dėl šviesą atspindinčių elementų pagerinamas matomumas aplinkoje. Maksimalų dėvėjimo komfortą užtikrina elastinė juosta suapvalinta ties riešais ir apačia.
    • Kišenė ant krutinės su užtrauktuku.
    • Guminė virvelė ties rankogaliais ir apačioje.
    • Priekinės kišenės su užtrauktuku.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį