Hard Shell striukė ACCELERATE 2XL

Prekės Nr.: 091574 2XL
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 210
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Norma: EN 343

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ACCELERATE
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 210 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Norma EN 343
Spalva mėlyna / juodai mėlyna
unisex dydis 2XL
Produkto rūšis Hardshell striukė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091574 2XL
EAN / GTIN 5711074708550
Gamintojo numeris 18301-231-91010 2XL

Aprašymas

Modelis:

Hard Shell ACCELERATE serijos striukės yra pralaidi orui, tačiau neperpučiama ir neperšlampama. Tai užtikrinama dėl priklijuotų siūlių ir paslėptų įsiuvų ties riešais ir alkūnėmis. Be to, rankovės sutvirtintos CORDURA® medžiaga. Gobtuvas su pamušalu, kurį galima nusegti ir reguliuoti virvele.
  • Priekinis užtrauktukas su apsaugine juostele.
  • Vidinė kišenė su užtrauktuku.
  • Ant krūtinės esančios ir priekinės kišenės su užtrauktukais.
  • Nuimamas ID kortelės laikiklis.
  • Reguliuojama guminė virvelė ties apačia.
  • Atspindi šviesą.
  • Sertifikuota pagal EN 343 (klasė 3.3).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį