Hard Shell striukė ACCELERATE M

Prekės Nr.: 091573 M
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 210
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Norma: EN 343

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ACCELERATE
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 210 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Norma EN 343
Spalva juodai mėlynos spalvos
unisex dydis M
Produkto rūšis Hardshell striukė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091573 M
EAN / GTIN 5711074646395
Gamintojo numeris 18301-231-010 M

Aprašymas

Modelis:

Hard Shell ACCELERATE serijos striukės yra pralaidi orui, tačiau neperpučiama ir neperšlampama. Tai užtikrinama dėl priklijuotų siūlių ir paslėptų įsiuvų ties riešais ir alkūnėmis. Be to, rankovės sutvirtintos CORDURA® medžiaga. Gobtuvas su pamušalu, kurį galima nusegti ir reguliuoti virvele.
  • Priekinis užtrauktukas su apsaugine juostele.
  • Vidinė kišenė su užtrauktuku.
  • Ant krūtinės esančios ir priekinės kišenės su užtrauktukais.
  • Nuimamas ID kortelės laikiklis.
  • Reguliuojama guminė virvelė ties apačia.
  • Atspindi šviesą.
  • Sertifikuota pagal EN 343 (klasė 3.3).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį