Švarkas Rockford S

Prekės Nr.: 091571 S
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 65 % poliesteris; 35 % medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 270
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija INDUSTRY
    Lytis Unisex
    Audinio sudėtis 65 % poliesteris; 35 % medvilnė
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 270 g/m2
    Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801
    Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui
    Spalva juodas
    unisex dydis S
    Produkto rūšis Darbo švarkas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091571 S
    EAN / GTIN 5707209813558
    Gamintojo numeris 10509-442-09 S

    Aprašymas

    Modelis:

    Striukė su apykakle ir dviem kišenėmis ant krūtinės su antkišeniu bei vidine kišene.
    • Užtikrinama judėjimo laisvė.
    • Užtrauktukas su juostele, apsaugančia nuo oro sąlygų, ir uždengtomis spaudėmis.
    • Liemens ir rankogalių plotį galima reguliuoti spaudėmis.

    Mascot® INDUSTRY. Klasikinių, pramonei skirtų drabužių linija, vienspalviai su kontrastingomis siūlėmis. Tvirti ir neplyštantys dėl trigubų siūlių. Sukurta pramoninėms skalbykloms. Tiekiami skirtingų spalvų ir medžiagų.

    Pastaba:

    Galima užsakyti ir kitos spalvos, dydžio ar medžiagos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.
    Striukė, ryškiai mėlynos spalvos Nr. 091572.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį