Striukė iš neaustinės medžiagos XL

Prekės Nr.: 091558 XL
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 94% poliesteris; 6% elastanas
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 260
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija UNIQUE
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 94% poliesteris; 6% elastanas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 260 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva juoda
unisex dydis XL
Produkto rūšis Multino švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091558 XL
EAN / GTIN 5711074722037
Gamintojo numeris 18603-316-09 XL

Aprašymas

Modelis:

Maloniai šilta fliso striukė šiuolaikinio dizaino. Dėvėjimo komfortas ir judėjimo laisvė del patogių rankovių. Orui pralaidi, neperpučiama ir atspari purvui.
  • Užtrauktukas su viduje esančia apsaugine juostele.
  • Priekinės kišenės ir krūtinės kišenė su užtrauktuku.
  • Elastinė juosta ties liemeniu ir riešų.
  • Atspindintys elementai geresniam matomumui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "UNIQUE" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį