{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 39% medvilnė; 60% modakrilas; 1% specialaus pluošto | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 210 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Spalva | tamsiai mėlyni | |
unisex dydis | L | |
Norma | EN IEC 61482-2 | |
neįsielektrina | taip | |
Produkto rūšis | Ugniai atsparūs marškinėliai |
Produkto numeris | 091533 L | |
EAN / GTIN | 7330509726563 | |
Gamintojo numeris | 348317378900L |