Polikarbonato stiklas PCG

Prekės Nr.: 091528 PCG
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Stiklų medžiaga Polikarbonatas
    Produkto rūšis Apsauginis veido skydas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091528 PCG
    EAN / GTIN 4030971002549
    Gamintojo numeris HWS1022PCG

    Aprašymas

    Modelis:

    Lenktas plačiakampis stiklas iš polikarbonato. 100 × 220 mm. Storis apie 1 mm Labai gerai atspindintis ir apsaugantis nuo ultravioletinių (UV) spindulių. Apsaugos laipsnis III.
    Nuo karščio saugantys drabužiai apsaugo nuo iki 1000 °C spinduliuojamo karščio. Minkšta ir lanksti medžiaga užtikrina dėvėjimo komfortą. Didelis atsparumas karščiui.
    Padengta aukso dulkėmis.

    Standartas:

    EN 166; EN 171

    Tinka:

    Karščiui atsparus gobtuvas Nr. 09 1527.