{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Audinio sudėtis | 100% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 525 g/m2 | |
Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Gamintojo pavadinimas | Kelnės su petnešomis 2162 Splash Proban | |
Spalva | tamsiai pilkos / pilkos | |
Dydis DE | 110 | |
Produkto rūšis | Suvirintojo apsauginės kelnės |
Produkto numeris | 091507 110 | |
EAN / GTIN | 4057121031044 | |
Gamintojo numeris | 952162-537-110 |