{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Splash | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 100% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 525 g/m2 | |
Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Gamintojo pavadinimas | Striukė 2160 Splash Proban | |
Spalva | tamsiai pilkas / pilkas | |
Dydis DE | 102 | |
Produkto rūšis | Suvirintojo apsauginė striukė |
Produkto numeris | 091501 102 | |
EAN / GTIN | 4057121022073 | |
Gamintojo numeris | 952160-537-102 |