{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Splash | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 100% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 330 g/m2 | |
Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 11611 Apsauga suvirinant; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Spalva | tamsi antracito / pilka | |
Dydis DE | 90 | |
Produkto rūšis | Suvirintojo apsauginės kelnės |
Produkto numeris | 091487 90 | |
EAN / GTIN | 4057121031990 | |
Gamintojo numeris | 912162-537-90 |