Moteriškos kelnės Lemberg 42

Prekės Nr.: 091478 42
Dydžių lentelė

Moteriškų kelnių dydžių lentelė Diamond Fit

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai moteriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis INT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Žingsnio ilgis cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 50 % medvilnė; 50 % poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 205
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija UNIQUE
Lytis Moteriškas modelis
Audinio sudėtis 50 % medvilnė; 50 % poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 205 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C margiems skalbiniams
Spalva juodai mėlynos spalvos
Dydis DE 42
Produkto rūšis Darbinės kelnės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091478 42
EAN / GTIN 5711074730476
Gamintojo numeris 18778-230-010 76C42

Aprašymas

Modelis:

Mascot® UNIQUE. Ergonomiškos darbo aprangos linija su apgalvotomis detalėmis – didelis spalvų, dydžių ir medžiagų pasirinkimas. Tvirti ir neplyštantys dėl trigubų siūlių.
Lengvos moteriškos kelnės žemu ir susiaurintu liemeniu. Su kilpomis diržui ir įrankiams ties liemeniu. Priekinė kišenė su integruotu skyreliu mobiliajam telefonui.

Aprašymas:

Ergonimiškai prisitaikanti forma su iš anksto suformuotomis kelnėmis ir pastiprinta medžiaga vidinių kelnių pusėje ir tarpukojyje.

•Lengvas modelis
•Užtrauktukas tarpukojyje.
Priekinės kišenės ir pastiprintos užpakalinės kišenės.
•Kišenė ant kojos telefonui, su antkišeniu ir paslėptomis spaudėmis.
•Šoninės kišenės ir kišenė liniuotei.
•CORDURA® pastiprintos kišenės ant kelių su antkišeniu.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos, dydžio ar medžiagos. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje. Sandėlyje turime 36-46 dydžius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį