Kelnės Mannheim 46S

Prekės Nr.: 091469 46S
Dydžių lentelė

Kelnių / kombinezonų dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Informacija apie gamintoją Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Liekni vyriški dydžiai (ūgis 182 cm - 186 cm)
Užsakomas dydis DE Informacija apie gamintoją Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Stambūs vyriški dydžiai (ūgis 170 cm - 174 cm)
Užsakomas dydis DE Informacija apie gamintoją Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 65% poliesteris; 35% medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 270
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija UNIQUE
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 65% poliesteris; 35% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 270 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801
Plovimas 60 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva mėlynos / tamsiai mėlynos spalvos
Dydis DE 46S
Produkto rūšis Darbinės kelnės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091469 46S
EAN / GTIN 5711074035724
Gamintojo numeris 12679-442-11010 76C46

Aprašymas

Modelis:

Mascot® UNIQUE. Ergonomiškos darbo aprangos linija su apgalvotomis detalėmis – didelis spalvų, dydžių ir medžiagų pasirinkimas. Tvirti ir neplyštantys dėl trigubų siūlių. Integruoti šviesą atspindintys elementai geresniam matomumui.
Kelnės žemu ir susiaurintu liemeniu. Su kilpomis diržui ir įrankiams ties liemeniu. Priekinė kišenė su integruotu skyreliu mobiliajam telefonui.

Aprašymas:

Ergonomiškos formos su patogiomis klešnėmis ir sustiprinimo elementais vidinėse klešnių pusėse.
  • Su užtrauktuku.
  • Priekinės kišenės ir sustiprintos galinės kišenės.
  • Kišenė ant klešnės su skyreliu mobiliajam telefonui, antkišeniu paslėptomis spaudėmis.
  • Šoninė kišenė ir kišenė liniuotei.
  • CORDURA® sustiprintos kišenės ant kelių su antkišeniais. Išorinė kelių apsauga.
  • Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėms 091809.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos, dydžio ar medžiagos. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.
Kelnės tamsiai mėlynos / ryškiai mėlynos spalvų Nr. 091467.