{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Ugniai atsparūs drabužiai Blakläder | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 59 % modakrilas; 39% medvilnė; 2% specialaus pluošto | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 180 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; EN 14116 | |
Spalva | tamsiai mėlyni | |
unisex dydis | S | |
Produkto rūšis | Ugniai atsparūs marškinėliai |
Produkto numeris | 091455 S | |
Gamintojo numeris | 348217178900S |