Nuo ugnies saugantys marškiniai M

Prekės Nr.: 091453 M
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 98% medvilnė; 2% specialaus pluošto
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 230
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Ugniai atsparūs drabužiai Blakläder
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 98% medvilnė; 2% specialaus pluošto
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 230 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Spalva tamsiai mėlyni
unisex dydis M
Norma EN IEC 61482-2
Produkto rūšis Ugniai atsparūs marškiniai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091453 M
EAN / GTIN 7330509659960
Gamintojo numeris 322615048900M

Aprašymas

Modelis:

Funkciniai marškiniai darbo aplinkai, kurioje reikalinga aspauga nuo ugnies. Patogaus dizaino su paslėptomis, greitai atsegamomis spaudėmis. Maloni medžiaga puikiai prisitaiko prie kūno ir visai nevaržo judesių. Dvi kišenės ant krūtinės su skyriumi pieštukui.

Standartas:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-2, klasė 1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį