{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 60% modakrilas; 39% medvilnė; 1% anglies pluoštas | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 280 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | juodos / antracito | |
unisex dydis | S | |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos striukė |
Produkto numeris | 091448 S | |
EAN / GTIN | 5036108368464 |