Apsauginė suvirintojo prijuostė, Tipas: 107/80

Prekės Nr.: 091437 107/80
Naujas produktas
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
300 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 100% oda
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 1200
  • Norma: DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio sudėtis 100% oda
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 1200
Norma DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio
Produkto rūšis Suvirintojo prijuostė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091437 107/80
EAN / GTIN 4067263476658
Gamintojo numeris 091437 107/80
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Karščiui ir liepsnai atsparūs drabužiai, pagaminti iš patvarios ir elastingos skeltos galvijų odos kartu su nedegiu audiniu. Izoliuotos nuo srovės spaudės ir ugniai atsparūs lipukai. Drabužiai apsaugo nuo liepsnos, išlydytos medžiagos purslų ir spinduliuojančio karščio suvirinimo, šlifavimo ar degimo metu.
Suvirintojo apsauginis prijuostė su reguliuojama dirželio sistema ir kintama juosmens apimtimi.
  • Greitai atsegama sagtis.
Ilgis 107 cm, plotis 80 cm.

Standartas:

EN ISO 11611:2015 klasė 2 A1 + A2

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt vor identifizierten Gefahren beim Schweißen, einschließlich Flammen, Spritzern geschmolzenen Materials, Strahlungswärme und kurzfristigen elektrischen Schlag.
  • Bei erhöhtem Risiko eines Stromschlags oder von unter Spannung stehenden Teilen ist eine zusätzliche elektrische Isolation erforderlich, wie in EN ISO 11611 zum Schutz gegen unter Spannung stehende elektrische Leiter bis zu 100 V = (DC) angegeben.

Sachwidriger Einsatz
  • Nie auf heißer Oberfläche ablegen.
  • Nicht zum Schutz vor langfristigen hohen Spannungen.
  • Schützt nicht vor Aufprallgefahren.
  • Schützt nicht vor explosiven Stoffen oder ätzenden Flüssigkeiten.
  • Nicht unter Wasser tauchen.
  • Nicht verwenden bei Verunreinigung mit brennbaren Materialien.
  • Nicht verwenden in Räumen mit erhöhtem Luftsauerstoff.
  • Elektrischer Schutz ist reduziert, wenn die Kleidung nass, dreckig oder in Schweiß gebadet ist.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį