{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Řada | Industrie streč | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 63% poliesteris; 33% medvilnė; 4% elastolefino | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 70 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
Barva | juodos / tamsiai pilkos | |
Konfekční velikost DE | 62 | |
Druh produktu | Kelnės su petnešomis |
Produkto numeris | 091434 62 | |
EAN / GTIN | 7330509762387 | |
Gamintojo numeris | 264418329998C62 |