{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Industrie | |
Speciali paslauga | tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 35% medvilnė; 65% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 240 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 70 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | Valymas perchloretilenu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | karštas, maksimali temperatūra 200 °C | |
Spalva | juodos / pilkos | |
Dydis UK | XS | |
Dydis US | XS | |
Dydis ES | C44 | |
Dydis NL | C44 | |
Dydis SE | D100 | |
Dydis DE | 44 | |
Dydis FR | 38 | |
Dydis IT | C44 | |
Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis |
Produkto numeris | 091432 44 | |
Gamintojo numeris | 266418009994C44 |