Moteriški šortai Stretch ACCELERATE 38

Prekės Nr.: 091405 38
Dydžių lentelė

Moteriškų kelnių dydžių lentelė Diamond Fit

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai moteriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis INT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Žingsnio ilgis cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 88% poliesteris; 12% elastanas
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 275
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ACCELERATE
Lytis Moteriškas modelis
Audinio sudėtis 88% poliesteris; 12% elastanas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 275 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva juodai mėlynos spalvos
Dydis DE 38
Produkto rūšis Short

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091405 38
EAN / GTIN 5711074722808
Gamintojo numeris 18044-511-010 C38

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškai pasiūtos ACCELERATE serijos kelnės puikiai prisitaiko prie natūralių kūno judesių. Be to, žemas juosmuo užtikrina judesių laisvę. Dėl prie figūros prisitaikančios juosmens zonos, kelnės puikiai tinka dirbant bet kokioje padėtyje. Kelnių kišenės integruotos į dizainą, o siūlės apdorojamos du kartus.
  • Kelnės užsegamos užtrauktuku.
  • Priekinės kišenės.
  • Užpakalinės kišenės.
  • Kišenė ant šlaunies kartu su kišenėle mobiliajam telefonui, atvartu, spaude ir nuimamu ID kortelės laikikliu.
  • Kišenė metrui.

Dėl Ultimate-Stretchmedžiagos užtikrinamas ypatingas elastingumas, nėra veržimo ir nesukeliamas diskomfortas. Elastinga medžiaga savyje suvienija mažą svorį ir puikų atsparumą plyšimui. Be to, funkcinė medžiaga atspari vandeniui ir yra puikiai matoma dėl šviesą atspindinčių detalių .

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį