{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | ACCELERATE | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 88% poliesteris; 12% elastanas | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 275 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
Spalva | juodai mėlynos spalvos | |
Dydis DE | 52 | |
Produkto rūšis | Short |
Produkto numeris | 091403 52 | |
EAN / GTIN | 5711074720064 | |
Gamintojo numeris | 18149-511-010 C52 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Šortai Stretch ACCELERATE, juodai mėlynos spalvos, Dydis DE: 52
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
73,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
232 vnt. yra sandėlyje
42,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
231 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | juodai mėlynos spalvos | juodi / raudoni | juodi / raudoni |
Dydis DE | 52 | 52 | 52 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 275 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Audinio sudėtis | 88% poliesteris; 12% elastanas | 57% medvilnė; 40% poliesteris; 3% elastanas | 94% poliesteris; 6% elastanas |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Short | Short | Short |
Lytis | Vyriškas modelis | Vyriškas modelis | Vyriškas modelis |