{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | ACCELERATE | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35 % medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 270 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
Spalva | juodai mėlynos spalvos | |
Dydis DE | 50 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091401 50 | |
EAN / GTIN | 5711074690701 | |
Gamintojo numeris | 18679-442-010 82C50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kelnės ACCELERATE, juodai mėlynos spalvos, Dydis DE: 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
75,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
413 vnt. yra sandėlyje
59,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
265 vnt. yra sandėlyje
54,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Dydis DE | 50 | 50 | 50 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 270 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35 % medvilnė | 94% poliesteris; 6% elastanas | 40% poliesteris; 3% elastanas; 57% medvilnė |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės | Darbinės kelnės | Darbinės kelnės |