{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CANVAS 320 | |
Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 35% medvilnė; 65% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 320 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C margi skalbiniai | |
Spalva | tamsiai mėlyni | |
Dydis ES | 48L | |
Dydis DE | 110 | |
Dydis FR | 48L | |
Dydis IT | 48L | |
Norma | EN 14404 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091361 110 | |
Gamintojo numeris | 2128 GR. 110 |