Kelnės su petnešomis Highline 63

Prekės Nr.: 091332 63
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 35% medvilnė; 65% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 285
  • Rūbų standartas: UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Highline
    Speciali paslauga tekstilės apdaila
    Lytis Vyriškas modelis
    Audinio sudėtis 35% medvilnė; 65% poliesteris
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 285 g/m2
    Rūbų standartas UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100
    Plovimas 60 °C margiems skalbiniams
    Balinimas nebalinti
    Cheminis valymas Valymas su perchloretilenu
    Džiovinimas tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
    Lyginimas karštas, maksimali temperatūra 200° C
    Spalva pilkos / juodos
    Medžiaga Medvilnė, poliesteris
    Dydis DE 63
    Dydis FR 59
    kelnių užtrauktukas Užtrauktukas
    Kištukinė sagtis apsauginės sagtys ant diržų
    užtrauktukas ant kojos tiesus, atviras
    Šoninių kišenių kiekis 2
    Šoninės kišenės įleistas
    Kišenių ant kelių kiekis 2
    Kišenių matuokliui kiekis 2
    Kišenių ant šlaunies kiekis 1
    Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku taip
    Kišenė telefonui taip
    Atvira kišenė su antkišeniu ir lipuku
    Produkto rūšis Kelnės su petnešomis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091332 63
    EAN / GTIN 4030913888439
    Gamintojo numeris 2332 063

    Aprašymas

    Modelis:

    Šiuolaikiška ir moderni kolekcija Highline iš kokybiško, nesubraižomo ir nesudaužomo audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz.:kišenės telefonui ir matuokliui ir reguliuojamas liemuo.
    Kelnės su petnešomis su reguliuojamu liemeniu.
    • Kišenė su antkišeniu ir lipuku.
    • Apsauginės sagtys ant diržų.

    Aprašymas:

    • Dvi vidinės kišenės priekyje.
    • Elastinis liemuo.
    • Užtrauktukas.
    • Dviguba kišenė metrui.
    • Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku.
    • Kišenė telefonui.
    • Dvi išorinės kišenės ant kelių su spalvotomis aplikacijomis.

    Pastaba:

    Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
    Kelnės su petnešomis, rugiagėlių / tamsiai mėlynos spalvų Nr. 091331.