Kelnės Highline 54

Prekės Nr.: 091322 54
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 35% medvilnė; 65% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 285
  • Rūbų standartas: UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Highline
Speciali paslauga Tekstilės apdaila
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 35% medvilnė; 65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 285 g/m2
Rūbų standartas UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams
Balinimas nebalinti
Cheminis valymas Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas karštas, maksimali temperatūra 200° C
Spalva pilkos / juodos
Medžiaga Medvilnė, poliesteris
Dydis DE 54
Dydis FR 50
kelnių užtrauktukas Užtrauktukas
užtrauktukas ant kojos tiesus, atviras
Šoninių kišenių kiekis 2
Šoninės kišenės įleistas
Kišenių ant kelių kiekis 2
Kišenių ant šlaunies kiekis 2
Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku taip
Kišenė telefonui taip
Produkto rūšis Darbinės kelnės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091322 54
EAN / GTIN 4030913068343
Gamintojo numeris 2322 054

Aprašymas

Modelis:

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija Highline iš kokybiško, nesubraižomo ir nesudaužomo audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz.:kišenės telefonui ir matuokliui ir reguliuojamas liemuo.
Darbinės kelnės.

Aprašymas:

  • Dvi vidinės kišenės priekyje.
  • Elastinis liemuo.
  • Užtrauktukas.
  • Dviguba kišenė metrui.
  • Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku.
  • Kišenė telefonui.
  • Dvi išorinės kišenės ant kelių su spalvotomis aplikacijomis.

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
Kelnės, ryškiai mėlynos ir tamsiai mėlynos spalvų Nr. 091321.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį