Kelnės Highline 56

Prekės Nr.: 091321 56
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 35% medvilnė; 65% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 285
  • Rūbų standartas: UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Highline
Speciali paslauga Tekstilės apdaila
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 35% medvilnė; 65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 285 g/m2
Rūbų standartas UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C margiems skalbiniams
Spalva rugiagėlių / tamsiai mėlynos spalvos
Medžiaga Medvilnė, poliesteris
Dydis DE 56
Dydis FR 52
kelnių užtrauktukas Užtrauktukas
užtrauktukas ant kojos tiesus, atviras
Šoninių kišenių kiekis 2
Šoninės kišenės įleistas
Kišenių ant kelių kiekis 2
Kišenių ant šlaunies kiekis 2
Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku taip
Kišenė telefonui taip
Produkto rūšis Darbinės kelnės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091321 56
EAN / GTIN 4030913065953
Gamintojo numeris 2320 056

Aprašymas

Modelis:

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija Highline iš kokybiško, nesubraižomo ir patvaraus audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz., kišenės telefonui ir liniuotei bei reguliuojamas liemuo.
Darbo kelnės.

Aprašymas:

  • Dvi vidinės kišenės priekyje.
  • Elastinis liemuo.
  • Užtrauktukas.
  • Dviguba kišenė metrui.
  • Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku.
  • Kišenė telefonui.
  • Dvi išorinės kišenės ant kelių su spalvotomis aplikacijomis.
  • Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis 091802.

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
Galima užsakyti ir kitos spalvos.
Kelnės, šiferio / juodos spalvų Nr. 091322.
Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį