Švarkas Highline 56

Prekės Nr.: 091312 56
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 35% medvilnė; 65% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 285
  • Rūbų standartas: UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Highline
Speciali paslauga Tekstilės apdaila
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 35% medvilnė; 65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 285 g/m2
Rūbų standartas UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C margiems skalbiniams
Balinimas nebalinti
Cheminis valymas Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas karštas, maksimali temperatūra 200° C
Spalva pilkas / juodas
Dydis DE 56
Dydis FR 52
Striukės užsegimas Užtrauktukas
uždengtas užsegimas taip
Rankogaliai reguliuojami rankogaliai su lipuku
Juosmuo elastinis liemuo su guma
Klostės nugaroje taip
Kišenių ant krūtinės su antkišeniu ir lipukais kiekis 2
Šoninių kišenių kiekis 2
Šoninės kišenės uždėtas
Kišenės mobiliesiems telefonams padėtis ant kairiosios rankovės
Produkto rūšis Darbo švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091312 56
EAN / GTIN 4030913068046
Gamintojo numeris 2312 056

Aprašymas

Modelis:

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija Highline iš kokybiško, nesubraižomo ir nesudaužomo audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz.:kišenės telefonui ir matuokliui ir reguliuojamas liemuo.
Darbinis švarkas su kloste nugaroje ir liemeniu su guma, labai patogus.
  • Dvi kišenės ant krūtinės su antkišeniu ir lipuku.
  • Paslėptas priekinis užtrauktukas.
  • Kišenė telefonui ant kairiosios rankovės.
  • Dvi išorinės šoninės kišenės.
  • Reguliuojami rankogaliai su lipuku.

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
Striukė, rugiagėlių ir tamsiai mėlynos spalvų Nr. 091311.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį