{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Highline | |
Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 35% medvilnė; 65% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 285 g/m2 | |
Rūbų standartas | UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | rugiagėlių / tamsiai mėlynos spalvos | |
Dydis DE | 67 | |
Dydis FR | 63 | |
Striukės užsegimas | Užtrauktukas | |
uždengtas užsegimas | taip | |
Rankogaliai | reguliuojami rankogaliai su lipuku | |
Juosmuo | elastinis liemuo su guma | |
Klostės nugaroje | taip | |
Kišenių ant krūtinės su antkišeniu ir lipukais kiekis | 2 | |
Šoninių kišenių kiekis | 2 | |
Šoninės kišenės | uždėtas | |
Kišenės mobiliesiems telefonams padėtis | ant kairiosios rankovės | |
Produkto rūšis | Darbo švarkas |
Produkto numeris | 091311 67 | |
EAN / GTIN | 4030913065786 | |
Gamintojo numeris | 2310 067 |