{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | NORIT | |
Lytis | Moteriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35 % medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 245 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801 | |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | šiferio spalvos / juodas | |
Dydis DE | 36 | |
Norma | EN 14404 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091302 36 | |
EAN / GTIN | 4030913962061 | |
Gamintojo numeris | 6411036 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kelnės NORIT 36
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
44,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
331 vnt. yra sandėlyje
59,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801 | |
Dydis DE | 36 | 36 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 245 g/m2 | 225 g/m2 |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35 % medvilnė | 89% nailonas; 11% elastanas |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės | Darbinės kelnės |
Lytis | Moteriškas modelis | Moteriškas modelis |