Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kelnės su petnešomis InnovatiQ, juodos / antracito, Dydis DE: 44

Prekės Nr.: 091223 44
  • Audinio sudėtis: 65% poliesteris; 35 % medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 295
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija InnovatiQ
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 65% poliesteris; 35 % medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 295 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva juodos / antracito
Dydis DE 44
Produkto rūšis Kelnės su petnešomis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091223 44
Gamintojo numeris 3230 5370-9997-44
Gamintojas Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Germany, www.kuebler.eu

Aprašymas

Modelis:

Kübler darbo drabužiai InnovatiQ įtikina puikia forma, jie atrodo moderniai dėl kontrastingų elementų ant striukės ir kelnių. Drabužiai taip pat užtikrina papildomą apsaugą ir geresnį matomumą dėl įsiūtų šviesą atspindinčių elementų ant pečių, žąstų ir kelių.
Dėl ergonomiško dizaino ir patogių kelio elementų, kelnės suteikia daugiau judėjimo laisvės. Kišenės ties keliais gali būti užpildomos iš apačios.
  • Šoninės kišenės.
  • Užpakalinė kišenė su antkišeniu ir lipuku.
  • Universalus krepšelis su skyreliu liniuotei, išmaniajam telefonui, rašikliui ir papildoma užsegama kišenėle.
  • Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku.
  • CORDURA® sustiprintos kišenės.
  • Sertifikuota pagal EN 14404:2004 + A1:2010, tipas 2, našumo lygis 1 kartu su kelių pagalvėlėmis Nr. 091848.

Nugarai suteikiama papildoma apsauga dėl aukščiau esančios apsauginės inkstų zonos. Kelnės su petnešomis su elastingomis petnešomis su smūgiams ir karščiui atspariais užsegimo elementais.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiame katalogo puslapyje.
Kelnės su petnešomis, mėlynos / juodos spalvų Nr. 091224.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį