Švarkas BODYFORCE S

Prekės Nr.: 091114 S
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

KÜBLER Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį KÜBLER

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Rankovės ilgis Ūgis
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 65% poliesteris; 35% medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 260
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lytis Unisex
    Audinio sudėtis 65% poliesteris; 35% medvilnė
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 260 g/m2
    Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
    Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui
    Spalva mėlyna / juoda
    unisex dydis S
    Produkto rūšis Darbo švarkas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091114 S
    EAN / GTIN 4053813487960
    Gamintojo numeris 1125 5302-4699-S

    Aprašymas

    Modelis:

    Naujos kartos KÜBLER BODYFORCE meistriško dizaino darbo drabužiai. Dinamiški ir išskirtiniai, dailiai pasiūtų produktų linija suderina pažangias audinių technologijas su aukštos kokybės medžiagomis ir šviesą atspindinčiomis bei tampriomisdetalėmis.
    Švarkas
    • Šviesą atspindintys elementai (Y sparnai): ant rankovių, priekyje ir ant nugaros.
    • Ergonomiškas kirpimas su šviesą atspindinčiomis zonomis.
    • Kišenės šonuose ir ant krūtinės.
    • Pažangi audimo technologija užtikrina patogumą ir dailumą.

    Pastaba:

    Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.
    Tamsiai antracito / juodos spalvos striukė Nr. 091113.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį