{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | QUALITY DRESS | |
Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 100 % medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 285 g/m2 | |
Rūbų standartas | UV standartas 801 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | Valymas perchloretilenu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | gana karštas, maksimali temperatūra 150° C | |
Gamintojo pavadinimas | Quality Dress | |
Spalva | šviesiai pilkas | |
Dydis UK | 38L | |
Dydis US | 38/36 | |
Dydis ES | 46L | |
Dydis NL | 106 | |
Dydis DE | 106 | |
Dydis FR | 46L | |
Dydis IT | 46L | |
Striukės užsegimas | Užsegamas sagomis | |
uždengtas užsegimas | taip | |
Rankogaliai | Rankogaliai su sagomis | |
Juosmuo | Liemuo be gumos | |
Kišenių ant krūtinės su antkišeniu ir lipukais kiekis | 2 | |
Vidinių kišenių kiekis | 1 | |
Šoninių kišenių kiekis | 2 | |
Šoninės kišenės | sustiprintas | |
Kišenės mobiliesiems telefonams padėtis | dešininė | |
Produkto rūšis | Darbo švarkas |
Produkto numeris | 091112 106 | |
Gamintojo numeris | 1637 1314 95, GR.106 |