{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 32% medvilnė; 4% elastolefino; 64% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 220 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | pilkos / juodos | |
Dydis DE | 64 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091052 64 | |
EAN / GTIN | 4067263516811 | |
Gamintojo numeris | 091052 64 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Šortai dirbtuvėms Techninė priežiūra 64
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
57,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
42,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
57,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | pilkos / juodos | juodi / raudoni | juodi / raudoni | mėlynos / juodos |
Dydis DE | 64 | 64 | 64 | 64 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 220 | 200 | 200 | 220 |
Audinio sudėtis | 32% medvilnė ;4% elastolefino ;64% poliesteris | 94% poliesteris ;6% elastanas | 57% medvilnė ;40% poliesteris ;3% elastanas | 32% medvilnė ;4% elastolefino ;64% poliesteris |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 60 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės | Short | Short | Darbinės kelnės |
Lytis | Vyriškas modelis | Vyriškas modelis | Vyriškas modelis | Vyriškas modelis |