{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 94% poliesteris; 6% elastanas | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 200 g/m2 | |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | juodi / raudoni | |
Dydis DE | 46 | |
Produkto rūšis | Short |
Produkto numeris | 090637 46 | |
EAN / GTIN | 4067263559498 | |
Gamintojo numeris | 090637 46 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dirbtuvių šortai Sport, juodi / raudoni, Dydis DE: 46
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
42,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | juodi / raudoni | juodi / raudoni |
Dydis DE | 46 | 46 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Audinio sudėtis | 94% poliesteris; 6% elastanas | 57% medvilnė; 40% poliesteris; 3% elastanas |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Short | Short |
Lytis | Vyriškas modelis | Vyriškas modelis |