Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kombinuota liemenė, tamsiai mėlyna / juoda, unisex dydis: XL

Prekės Nr.: 090609 XL
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

GARANT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį GARANT

Standartiniai vyriški
Užsakomas dydis DE Dydis INT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Rankovės ilgis cm Aukštis cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Stambūs vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Liekni vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Sėdmenų matmenys cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Moterys
Dydis INT Standartiniai moteriški dydžiai Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Rankovės ilgis cm Aukštis cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Taip matuojama

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 300
  • Plovimas: 30 °C švelnus skalbimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Workwear
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 300 g/m2
Plovimas 30 °C švelnus skalbimas
Spalva tamsiai mėlyna / juoda
unisex dydis XL
Produkto rūšis Liemenė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 090609 XL
Gamintojo numeris 090609 XL

Aprašymas

Modelis:

Nebegaminamos prekės su ankstesniu GARANT logotipu. Lengva, vandeniui atspari ir kvėpuojančio audinio kombinuota liemenė. Kokybiškas dvipusis užtrauktukas su nuo vėjo saugančia juosta vidinėje pusėje ir smakro apsauga. Patogi vidinė kišenė MP3 grotuvui ar iPod bei išorinės kišenės su užtrauktukais. Aukštos kokybės medžiagų derinys iš kvėpuojančio Micro-Ripstop audinio su pamušalu iš lengvai prižiūrimo dirbtinio pluošto ir įsiuvai iš tampraus Softshell audinio šonuose, ties apykakle ir pečiais.
  • Visi užtrauktukai iš YKK®.
  • Apatinės dalies plotį galima patogiai reguliuoti virvele.
  • Ilgesnė, suapvalinta nugaros dalis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį