Moteriški marškiniai COTTON TEC® S

Prekės Nr.: 090296 S
Dydžių lentelė

Moteriškų viršutinių drabužių dydžių lentelė

HAKRO Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį HAKRO

Moteriški polo marškinėliai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens ilgis
XS 30-32 32-34 34-36 85 65
S 34 36 38 89 66
M 36-38 38-40 40-42 93 67
L 40-42 42-44 44-46 99 68
XL 44 46 48 105 69
2XL 46-48 48-50 50-52 111 70
3XL 50 52 54 117 71
4XL 52 54 56 123 72
5XL 54 56 58 129 74
6XL 56 58 60 135 74
Moteriškos palaidinės
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Liemens ilgis
XS 30-32 32-34 34-36 96 88 68
S 34 36 38 100 92 68,3
M 36-38 38-40 40-42 104 96 68,5
L 40-42 42-44 44-46 108 100 68,8
XL 44 46 48 112 108 69
2XL 46-48 48-50 50-52 118 114 69,3
3XL 50 52 54 124 120 69,5
4XL 52 54 56 130 126 69,8
5XL 54 56 58 136 132 70
6XL 56 58 60 142 138 70,3

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 50% medvilnė; 50% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 185
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lytis Unisex
    Audinio sudėtis 50% medvilnė; 50% poliesteris
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 185 g/m2
    Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
    Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
    Spalva baltas
    Produkto rūšis Moteriški marškiniai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 090296 S
    EAN / GTIN 4045981187568
    Gamintojo numeris 0136001004

    Aprašymas

    Modelis:

    Aukštos kokybės ir patogūs HAKRO COTTON TEC® marškiniai arba palaidinė. Medvilninis trikotažas išorėje. Vidinis tinklelis iš funkcinio pluošto TRIACTIVE®. 4 sagos, virš kryžkaulio susiūta, kad būtų tvirčiau. Reguliuojantis temperatūrą ir pralaidus orui. Paruošta taip, kad nesusitrauktų.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį