Marškinėliai New Classic-T XL

Prekės Nr.: 090265 XL
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

CLIQUE Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį CLIQUE

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Collar size cm Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Aukštis cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 160
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C švelnus skalbimo ciklas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic-T
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 160 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C švelnus skalbimo ciklas
Spalva balti
unisex dydis XL
Produkto rūšis Marškinėliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 090265 XL
EAN / GTIN 7332413525195
Gamintojo numeris 029360-00-7

Aprašymas

Modelis:

Klasikiniai modernaus sukirpimo marškinėliai. Optimaliai prisitaiko prie kūno formos. Dvisluoksnė apykaklė su elastanu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį