Polo marškinėliai Classic Lincoln S

Prekės Nr.: 090255 S
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

CLIQUE Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį CLIQUE

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Apykaklės plotis Krūtinės apimtis Liemens apimtis Klubų apimtis Ūgis
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 200
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C švelnus skalbimo ciklas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Lincoln
    Lytis Vyriškas modelis
    Audinio sudėtis 100% medvilnė
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 200 g/m2
    Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
    Plovimas 60 °C švelnus skalbimo ciklas
    Spalva balti
    unisex dydis S
    Produkto rūšis Polo marškinėliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 090255 S
    EAN / GTIN 7332413519422
    Gamintojo numeris 028244-00-4

    Aprašymas

    Modelis:

    Klasikiniai, modernaus sukirpimo marškinėliai ir tokios pačios spalvos juostelė su 3 spaudėmis. Raukta apykaklė ir rankovės.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį