WypAll® X60 Multi-Task valymo šluostės Didelis rulonas W

Prekės Nr.: 089285 W
(0,37 € / 1 Abrisse)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas X60 Multi-Task
Lapeliai 650
Plotis 420 mm
Ilgis 380 mm
tinka laikikliams/ dalytuvams 089265, 089266, 089267
Produkto rūšis Popierinės valymo šluostės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 089285 W
EAN / GTIN 5033848042449
Gamintojo numeris 8349

Aprašymas

Modelis:

WypAll® X60 serija buvo specialiai sukurta lengvam valymui, ypač ten, kur svarbi skysčių absorbcija. Dėl pažangios Hydroknit™ technologijos kiekviena valymo šluostė yra lengva, tačiau puikiai sugeria skysčius, todėl lieka mažiau likučių ir galima universaliai panaudoti atliekant įvairias užduotis. Sugeriančios valymo šluostės puikiai tinka naudoti pramonėje ​ir valyti lengvus alyvos nešvarumus, klijus ir kitas atliekas. Jie taip pat tinka stiklo ir blizgių paviršių valymui.
WypAll® X60 Multi-Task valymo servetėlės gali būti naudojamos su plovikliais arba dezinfekavimo priemonėmis. Remiantis bandymais, šios daugkartinio naudojimo valymo šluostės yra tinkamos naudoti purškiant ar mirkant priemonėje kartu su peroksiacto rūgštimi, vandenilio peroksidu, balikliais (natrio hipochloritas) ir ketvirtiniais amonio junginiais (kvatais). Valymo naudojant purškiamas priemones ir plovimo suderinamumas reiškia, kad Jūsų darbuotojai gali patys išsivalyti savo darbo vietas, transporto priemones, rašomuosius stalus, kėdes ir virtuvės zonas prieš ir po naudojimo. WypAll® X60 universalios valymo šluostės, naudojamos purškiant priemonę ar plaunant, leidžia darbuotojams gamybos patalpose išvalyti ir dezinfekuoti savo darbo vietą prieš perduodant darbus kitai pamainai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį