Kimtech™ Wettask™ laboratoriniai rankšluosčiai K

Prekės Nr.: 089244 K
(0,04 € / 1 Abrisse)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas Science laboratorijos šluostės
    Sluoksniai 2
    Plotis 200 mm
    Ilgis 205 mm
    Komplekto sudėtis 200
    Produkto rūšis Popierinės valymo šluostės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 089244 K
    EAN / GTIN 5033848037360
    Gamintojo numeris 7558

    Aprašymas

    Modelis:

    Efektyvus įrangos, medžiagų ir darbo aplinkos valymas yra būtinas laboratorinės įrangos tikslumui, stabilumui ir ilgaamžiškumui. Kimtech® Science siūlo šluostes sudėtingoms valymo užduotims, skirtoms palaikyti švarą laboratorijose ir kitose darbo aplinkose. 2 sluoksnių šluostės lengvam valymui tinka tokioms užduotims kaip jautrių stiklų ir kitos įrangos bei paviršių valymas. Jomis lengva valyti lęšius, skaidres ir optinius prietaisus. Minkštos, baltos šluostės, pagamintos iš 100% gryno pluošto, yra chemiškai neutralios, labai sugeriančios, todėl gali būti naudojamos su tirpikliais ir cheminėmis medžiagomis.
    Dėl nešiojamos traukiamos dėžutės, iš kurios servetėlės gali būti išimamos švarios ir greitai, servetėlės taip pat tinka mobiliems valymo darbams. Tinka naudoti laboratorijose gamybos ir sveikatos priežiūros srityse, taip pat pramonės sektoriuose, pavyzdžiui, optikoje, lazerinėse technologijose ir elektronikoje, be to jos minkštos ir nesipūkuoja - idealiai tinka bet kokiems valymo darbams. Šluostės puikiai sugeria skysčius ir dulkes ir supakuotos antistatinėje pakuotėje, kad apsaugotų nuo pūkų ir statinio išlydžio .

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį