Performance Popieriaus rulono laikiklis / dalytuvas W1

Prekės Nr.: 089160 W1
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas W1
    maksimalus ratukų plotis 43 cm
    Nuplėšimo briauna su stiklo pluoštu sutvirtintais dantukais taip
    tinka popieriaus ritinėliams, kurių šerdies ⌀ 71 mm - 73 mm
    Su tvirtinimo elementais taip
    Produkto rūšis Popieriaus rulono laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 089160 W1
    EAN / GTIN 7322540430912
    Gamintojo numeris 652108

    Aprašymas

    Modelis:

    Labai stabilus popieriaus rulono laikiklis ir dalytuvas.
    Tvirtas sieninis laikiklis su pritvirtinimo priemonėmis.
    Popieriaus rulonams su ritinėliu ⌀ 71 − 73 mm. Maksimalus plotis 43 cm.

    Pastaba:

    Tiekiama be rulono ir rankšluosčių. Atsarginių dalių užsisakyti negalima.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį