Pramoninės valymo šluostės, Tipas: R

Prekės Nr.: 089146 R
Kaina už vieną 1 vnt. (0,20 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ankstesnis Tork pavadinimas 520
Lapeliai 950
Plotis 430 mm
Ilgis 380 mm
tinka laikikliams/ dalytuvams F1, W1
Produkto rūšis Popierinės valymo šluostės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089146 R
EAN / GTIN 7322540057478
Gamintojo numeris 520304
Gamintojas Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Germany, www.essity.com

Aprašymas

Modelis:

Valymas yra dėmių ir nešvarumų pašalinimas nuo paviršių, staklių ar įrankių audiniais, kuriuos galima naudoti sausam arba drėgnam valymui su tirpikliais ar valymo priemonėmis.
Audiniai tinka salyčiui su maistu.
Tork pramoininės valymo šluostės (520) tekinimo ir frezavimo įrankiams, štampavimo, pjovimo ir lenkimo staklėms, variklio dalims ir ruošiniams valyti. Minkštos, lanksčios ir tirpikliams atsparios šluostės valyti sunkiai prieinamoms vietoms, ir pašalinti alyvą ir tepalą. Su exelClean™ poveikiu profesionaliems valymo rezultatams.

Tinka:

Popieriaus rulono laikiklis Nr. 089160 dyd. F1, W1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį