Pramoninės valymo šluostės R

Prekės Nr.: 089144 R
(0,19 € / 1 Abrisse)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ankstesnis Tork pavadinimas 520
Lapeliai 210
Sluoksniai 1
Plotis 355 mm
Ilgis 415 mm
Spalva pilka
tinka laikikliams/ dalytuvams W7
Produkto rūšis Popierinės valymo šluostės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 089144 R
EAN / GTIN 7322541184012

Aprašymas

Modelis:

TORK® pramoninė valymo šluostė yra ypač patvari ir efektyvi valant nešvarumus. Šluostė taip pat efektyviai valo ir be tirpiklių ar valymo priemonių gali pašalinti alyvas ir įsisenėjusias dėmes. Šluostę galima naudoti su daugeliu tirpiklių apsaugant rankas nuo karščio ir metalo dalelių. Ši šluostė telpa į Tork dalytuvą, kuris apsaugo papildymo pakuotes nuo nešvarumų, leidžia patogiai paimti po vieną šluostę ir taip sumažinti suvartojimą bei sąnaudas.
Valymas yra dėmių ir nešvarumų pašalinimas nuo paviršių, staklių ar įrankių audiniais, kuriuos galima naudoti sausam arba drėgnam valymui su tirpikliais ar valymo priemonėmis.