Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Mažai besiveliančios šluostės

Prekės Nr.: 089135

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ankstesnis Tork pavadinimas Purotop
Lapeliai 500
Plotis 275 mm
Ilgis 360 mm
tinka laikikliams/ dalytuvams F1, W1
Produkto rūšis Popierinės valymo šluostės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 089135
Gamintojo numeris 190494

Aprašymas

Modelis:

Valymas yra dėmių ir nešvarumų pašalinimas nuo paviršių, staklių ar įrankių audiniais, kuriuos galima naudoti sausam arba drėgnam valymui su tirpikliais ar valymo priemonėmis.
Audiniai tinka salyčiui su maistu.
Lanksčios ir mažai besiveliančios šluostės (Purotop), skirtos naudoti su valikliais, tirpikliais ir dezinfekavimo priemonėmis. Armatūrai ir vidinėms dangoms valyti bei elektriniams prietaisams dezinfekuoti. Patikrintos ir patvirtintos automobilių pramonėje.

Tinka:

Popieriaus rulono laikiklis Nr. 089160 dyd. F1, W1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį